MOD-KH1603BK ムードハイブリッド式加湿器 mood 48623383

ムードハイブリッド式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48623383 品番MOD-KH1603BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

らせん形状とパンチングメタルが特徴的。
水量が一目で分かり、便利。
アロマ機能付き。

付属品取扱説明書・保証書×1、交換用フェルト×2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約2.6(抗菌水タンク) 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176×166×348 電源コード(m)約1.8 適合床面積木造住宅(和室)/8.0m2、プレハブ住宅(洋室)/14.0m2 電気代の目安1時間約2.2円 連続加湿時間(時間)約8(強運転時) タイマー2・4時間(切タイマー) 加湿量(mL/h)強/約300、中/約200、微弱/約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする