ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
レディスカマーベスト FV1304L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48623619
品番
FV1304L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
左胸にペンが挿せる深さのポケットが付いています。
さらに左右の裾にポケットが付いているので便利。
スタイリッシュで美しいラインのホルターネック。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。
色
グレー
サイズ
S
仕様
総裏、背ベルト、左胸ペン挿しポケット付き、両脇箱ポケット、手洗い洗濯OK
種別
カマ―ベスト
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
69
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止
前丈(cm)
53.5
アズワン品番
64-4128-63
生地
パミオ
色番
2
性別
女性用