レディスカマーベスト FV1304L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48623646 品番 FV1304L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

左胸にペンが挿せる深さのポケットが付いています。
さらに左右の裾にポケットが付いているので便利。
スタイリッシュで美しいラインのホルターネック。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。

グレー サイズLL 仕様総裏、背ベルト、左胸ペン挿しポケット付き、両脇箱ポケット、手洗い洗濯OK 種別カマ―ベスト 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)87 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止 前丈(cm)59.5 アズワン品番64-4128-66 生地パミオ 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする