カルサーエース #800

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48623697 品番 #800
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

樹脂先芯入り軽量配合ラバーメッシュ繊維入りで強度UP
カバー付で砂、泥の浸入を防ぐ
セラミック配合フラットソール

足幅3E ブラック 材質(アッパー)ラバー/メッシュ トラスコ品番836-5152 形状ハイカット サイズL 種類セーフティシューズ 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)720(Lサイズ) 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48623688
2022-12-17
用途:
一年通して、除雪、草刈り、その他屋外作業。

気に入り今まで使用した長靴中ベストで、リピートしました。豪雪地帯の田舎で冬は除雪、夏は草刈りその他ほぼ毎日と言っていい程長靴を履きます。今まで様々な製品を買いましたが、どれも秋に買って翌春までには曲がる部分がひび割れ、春の用水路堀払い作業で水が入り、夏の草刈りはそまま履き、秋にまた買うサイクルでしたが、この商品は一年使っても問題は発生しませんでした。夏の草刈りで使うと真っ黒に汚れるため、この冬用はリピート購入しました。爪先の樹脂カップは安全性よりも保温の効果で気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする