ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
レディスストレッチベスト FV1305L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48623768
品番
FV1305L
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
11号
仕様
総裏、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-4128-78
生地
ストレッチサージ
色番
2
性別
女性用