ジョルディックDX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48623934 品番 41
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー

サイズ(cm)25.5 ブラック 足幅2E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)ラバー/メッシュ 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)780(25.5cm) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48623952
2018-04-09
用途:
現場作業

この価格でこのコスパは良いと思います
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする