福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
ジョルディックDX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48623943
品番
41
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー
サイズ(cm)
26
色
ブラック
足幅
2E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
780(25.5cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴