福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
ジョルディックDX
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
48623995
品番
41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー
サイズ(cm)
24.5
色
オレンジ
足幅
2E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
780(25.5cm)
靴タイプ
長靴