ゴールデンベア 106

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48624144 品番 106
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

足入れスムーズなスリッポン仕様のスニーカーです。

サイズ(cm)24.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革/メッシュ 種類作業靴 材質(ソール)EVA/ゴム 標準質量(g/片足)210(26cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48624214
2024-06-30
用途:
履きやすい
製造業

履きやすく何度もリピート購入しています
色違いも検討中です

対象商品:
48624178
2023-07-29
用途:
普段仕事用

足の幅がある私でも脱ぎ履きしやすく、かかと部分も柔らかいのにしっかりしていて、よれない。長時間履いていても、幅にゆとりがあり締付感が絶妙で足が痛くならない。
残念なのは、つま先裏側のゴムソールが剥離して、短期間でペラペラ剥がれてしまう。靴底に後からつま先部分のゴムを貼っているみたいなので、つま先立ちとしゃがむ動作を繰り返していると、貼り付けている部分が剥がれてしまうみたいです。
せっかくいい靴なのに長持ちしないのでもったいない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする