ゴールデン ベアー
ゴールデン ベアーの 作業用スニーカー/シューズ
ゴールデンベア 107
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48624284
品番
107
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽量設計が嬉しいカジュアルスニーカー。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革/メッシュ
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
225(26cm)
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応