ゴールデンベア 107

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48624354 品番 107
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量設計が嬉しいカジュアルスニーカー。

サイズ(cm)26 ベージュ 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革/メッシュ 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVA/ゴム 標準質量(g/片足)225(26cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48624284
2020-01-23
用途:
旅行に行くとき
製造業

とにかく軽いので履きやすく歩きやすいです。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする