#507 メダリオンセーフティ #507 丸五 スニーカー 紐タイプ 48624783

#507 メダリオンセーフティ #507 丸五 48624783 #507 メダリオンセーフティ #507 丸五 48624783

メダリオンセーフティ #507

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード48624783 品番#507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24.5 足幅2E グレー 機能踵衝撃吸収、女性専用設計 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)260(23.5cm) 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05555734
2023-11-10
用途:
所内清掃作業
関西工機整備株式会社 様 (運輸・通信業)

とにかく軽いので楽です。ただ、幅はもう少しあっても良いかと。私は痛いです。

対象商品:
05555752
2020-07-23
用途:
草刈り堤防作業等

軽いので動きやすいし見た目がスニーカーなので仰々しくない。女性が使用するのには良い。
ただ、スニーカーのように飛んだり走ったり長い間しゃがみ続けると親指からツメまわりがしんどくなる。1、2時間の草刈り作業にはもんだいなし。

対象商品:
48624756
2020-04-30
用途:
ピッキング作業
その他業種

とても軽く履きやすフットワーク性の良い安全靴です。

対象商品:
05555777
2018-03-06
用途:
物流作業現場
卸売・小売業

女性専用の安全靴は初めて購入しました。カラーリング、形、軽さともに気に入りました。今までの他社品は足先の金具部が屈むと親指の間接部に当たり、痛かったのですがこちらは全く痛みもなく快適です。
フィット感に関しては、甲高幅広なので大きめ(24、5p)にしましたが、24でも良かったかな?とも思います。足の小さな方は0、5p小さめでも踵がカパカパしないかも?
ただ一つだけ…靴内部の中敷きにサイズがかなり大きな字で印刷されていて、脱いだ時すこし恥ずかしいかな?足の小さい人は良いのでしょうが…。
たまに靴を脱ぐこともありまして。中敷き買いに行きます(^_^;)

1人が参考にしています
対象商品:
05555768
2015-10-14
用途:
工場内にて

軽いのでいいのですが、商品到着後、初めて履く際に、紐を通している甲の内側の部分が剥がれてしまいました。
タグを切ってしまった後なので、交換もしてもらえないと思うので、そのまま履くことになると思いますが。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする