曜日別特売
SCF-C18A エスシーロック フランジタイプ 星和電機(SEIWA) 48624966

エスシーロック フランジタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
適合ケーブル外径(Φmm)14.5~16.5
内容量1箱(10個)注文コード48624966品番SCF-C18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。
従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く)
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。

適合ケーブル外径(Φmm)14.5~16.5取付穴径(Φmm)19.5アイボリー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする