エスシーロック 耐熱タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48624984 品番 SCHR-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。
耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。
従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。
耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。
ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。
ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。

適合ケーブル外径(Φmm)10.5〜12.5 取付穴径(Φmm)22 ねじG1/2 仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー 材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-20〜120(200℃:瞬時) 取付板厚(mm)最大4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする