SCT-10 エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA) 48625002

SCT-10 エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA) 48625002
SCT-10 エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA) 48625002

エスシーロック UL品

商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G3/8注文コード48625002品番SCT-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。
従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。
UL-514B認定製品(File No.E319359)
CAD図面はWebで公開しています。

適合ケーブル外径(Φmm)6.5~10.5取付穴径(Φmm)17ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G3/8グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85寸法L(mm)13寸法H(mm)24寸法A(mm)最大50.0寸法F(mm)24寸法D(Φmm)11寸法E(mm)26寸法B(mm)最大38.5寸法C(mm)21寸法J(mm)5寸法G(mm)27寸法K(Φmm)16.7取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用前はキャップを締付けないで下さい。
※キャップを締付け、または緩める際は、常温(10℃)以上で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする