エスシーロック UL品

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G1/2、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG16 注文コード48625018 品番SCT-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はねじ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。
従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。
UL-514B認定製品(File No.E319359)
CAD図面はWebで公開しています。

適合ケーブル外径(Φmm)10.5〜14.5 取付穴径(Φmm)22 ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G1/2、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG16 グレー 仕様RoHS適合品、鉛フリー 材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30〜85 寸法L(mm)13 寸法H(mm)27 寸法A(mm)最大50.0 寸法F(mm)27 寸法D(Φmm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)最大38.5 寸法C(mm)21 寸法J(mm)4 寸法G(mm)28.5 寸法K(Φmm)21 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用前はキャップを締付けないで下さい。
※キャップを締付け、または緩める際は、常温(10℃)以上で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする