適合ケーブル外径(Φmm)16.0〜20.0
取付穴径(Φmm)28
ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G3/4、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG22
色グレー
仕様RoHS適合品、鉛フリー
材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30〜85
寸法L(mm)13
寸法H(mm)33
寸法A(mm)最大50.0
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)21
寸法E(mm)37
寸法B(mm)最大38.5
寸法C(mm)21
寸法J(mm)4
寸法G(mm)34.5
寸法K(Φmm)26.4
取付板厚(mm)最大4
ゴム厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応