適合ケーブル外径(Φmm)18.5〜22.5
取付穴径(Φmm)34
ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G1、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG28
色グレー
仕様RoHS適合品、鉛フリー
材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30〜85
寸法L(mm)14
寸法H(mm)41
寸法A(mm)最大55.0
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)23
寸法E(mm)44
寸法B(mm)最大42.5
寸法C(mm)26
寸法J(mm)5
寸法G(mm)42.5
寸法K(Φmm)33.2
取付板厚(mm)最大4
ゴム厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応