ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの ボトムス 介護従事者用
Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48625055
品番
TP6000M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
76
仕様
両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット、股下マチ仕様
種別
アクティブパンツ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
72
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
98.5
アズワン品番
64-4143-65
生地
ツイル
色番
8
性別
男性用