色々な方が使用する簡易トイレの照明のスィッチの切り忘れが多発、これの防止用として本製品を使用開始しました。
感知反応がちょっと遅いかと思いますが、利用にあたっては、便利さが上回っています。
明るさセンサーがあるので、昼間は点かない仕様になっているが
多少明るくても点いてくれると嬉しかった。
明るさセンサーの調整は無いが、
人感センサーと明るさのセンサーが別になっているので、
センサー部にマスキングテープや銀紙を張って調整できた。
商品説明のセンサー感知範囲:直径約4m(高さ2.4mの時)はほぼ合っていますが、電球に真っ直ぐ向かう動作よりも横切る動作の方が感度が良いです。
また暗さによっても若干変わり、暗い方が感度が良いように感じます。
予想以上に明るいです。
これまでホームセンターで購入した、同機能の1,200円程の物を使っていましたが、明るさが明らかに違います。
色も昼光色で視認性が良く、人感も10m位の範囲で感知されます。
トイレの電気の消し忘れる事が多く電球の交換
センサーの反応も良く非常に満足してます
徐々に消えるタイプではなく1分ほどでパッっと消えます
明るさ、センサー反応、点灯時間、すべて満足。価格も安くて良い。
天井照明に、センサー付きのシーリングアダプターを使っていたが、電球をLEDにしたら誤動作が多くなったので、アダプターを止めてこれに交換したら問題は解決した。
安価でしたが明るくて、感知センサーも問題なく作動してくれるのでありがたいです。