LDR8N-H-S6 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 48625072

LDR8N-H-S6 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 48625072 LDR8N-H-S6 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 48625072 LDR8N-H-S6 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 48625072 LDR8N-H-S6 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 48625072 LDR8N-H-S6 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 48625072

LED電球 E26 人感センサー付

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48625072 品番LDR8N-H-S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

約10年間取替不要(1日10時間、365日使用)
人感センサー付で人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れがなく経済的です。

明るさ電球60W形相当 仕様一般電球60形相当 トラスコ品番835-9098 質量(g)約90 口金E26 外径×全長(mm)60×100 定格消費電力(W)約8.2 全光束(Lm)約810 ビームの開き(°)約120 ビーム光束(Lm)約607 寿命40000時間 最大光度(cd)約155 光色昼白色 センサー感知範囲直径約4m(高さ2.4mの時) 待機電力(W)約0.1 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48625063
2020-04-21
用途:
簡易トイレの照明用として
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

色々な方が使用する簡易トイレの照明のスィッチの切り忘れが多発、これの防止用として本製品を使用開始しました。

対象商品:
48625054
2020-02-11
用途:
作業場への入室時、電灯スイッチが懐中電灯無しで出来るようになりました。

感知反応がちょっと遅いかと思いますが、利用にあたっては、便利さが上回っています。

対象商品:
48625072
2019-04-20
用途:
トイレの電球
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさセンサーがあるので、昼間は点かない仕様になっているが
多少明るくても点いてくれると嬉しかった。
明るさセンサーの調整は無いが、
人感センサーと明るさのセンサーが別になっているので、
センサー部にマスキングテープや銀紙を張って調整できた。

1人が参考にしています
2019-07-20
用途:
ウォークインクローゼットの照明用
その他業種

商品説明のセンサー感知範囲:直径約4m(高さ2.4mの時)はほぼ合っていますが、電球に真っ直ぐ向かう動作よりも横切る動作の方が感度が良いです。
また暗さによっても若干変わり、暗い方が感度が良いように感じます。

対象商品:
48625072
2019-04-16
用途:
庭の照明(軒下に設置)
有限会社ミッキー 様

予想以上に明るいです。
これまでホームセンターで購入した、同機能の1,200円程の物を使っていましたが、明るさが明らかに違います。
色も昼光色で視認性が良く、人感も10m位の範囲で感知されます。

1人が参考にしています
対象商品:
48625063
2019-03-18
用途:
トイレの照明

トイレの電気の消し忘れる事が多く電球の交換
センサーの反応も良く非常に満足してます
徐々に消えるタイプではなく1分ほどでパッっと消えます

1人が参考にしています
対象商品:
48625088
2019-01-28
用途:
玄関の照明
サイファイ研究所 様

明るさ、センサー反応、点灯時間、すべて満足。価格も安くて良い。
天井照明に、センサー付きのシーリングアダプターを使っていたが、電球をLEDにしたら誤動作が多くなったので、アダプターを止めてこれに交換したら問題は解決した。

1人が参考にしています
対象商品:
48625072
2019-04-17
用途:
通用口等点灯頻度の高い場所
建設業・工事業

安価でしたが明るくて、感知センサーも問題なく作動してくれるのでありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする