カーゴプレスタ(SGメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48625142 品番 WKP-8565SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

使いやすさ抜群!
作業効率大幅アップ!
スピーディな配送・保管作業を実現。

間口(mm)外寸/内寸850/790 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 質量(kg)38 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×595×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする