メッシュパレボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48625185 品番 L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

メッシュ構造だから超軽量!
耐久性も抜群。

トラスコ品番768-5203 質量(kg)44 線径(Φmm)6 段数(最大積み重ね)4 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 外寸法・高さ(mm)850 扉形式片扉半開 外寸法・奥行(mm)800 外寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・間口(mm)947 有効内寸法・奥行(mm)775 有効内寸法・高さ(mm)698
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする