ソケットホルダー マグネット付

(86件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48625325 品番 12.7
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具箱の中のソケットをまとめて管理。
マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。
360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。

全長(mm)305 質量(g)140 差込角(mm)12.7 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム 用途ソケットの保管に 幅(mm)28
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ソケットホルダー マグネット付.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
自動車・バイクの整備他
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。工具箱に取り付けてソケットを整理するのに重宝します。マグネットが結構強いので工具箱の蓋に逆さまに取り付けても落ちません。

2024-10-03
用途:
ソケット保管
その他業種

マグネット式を買うのは初めてで不安があったが、使ってみると予想をはるかに超える磁力で、そう簡単にはレールがずれることなくストレスがない。

対象商品:
48625316
2024-08-09
用途:
ツールボックス内の整理に

ビットを挿すクリップが回転するのは何気に便利です。
ただ、鉄製のツールボックス内では、ホルダーのマグネットが強力すぎて壁面や床面にぴったり貼りついたり、2個以上使用するとホルダー自体が引っ付いて、作業効率が落ちるのが難点かと。

対象商品:
48625316
2024-08-03
用途:
マグネットが良い
製造業

マグネットは使い勝手が非常に良い、片手で取り外しが出来るがストレス無くて良いですね

対象商品:
48625316
2024-07-13
用途:
ビットの整理
香取屋 様 (サービス業)

磁石で工具箱に付き、ホルダーが回転するので非常に勝手がよい!
ビットがきれいに整理できました。

対象商品:
48625316
2023-08-13
用途:
ツールチェストのトップに
株式会社川田商会 協栄自工 様

9.5は一番使うのでツールチェストの最上段に置いています。
これを4本使い、ショート12角、ショート6角、ロング、プラグソケット、変換などを
並べています。

追加アダプターはトラスコTASH-305を使っています。

あと5ミリ短いと2本丁度はまりますが、1本を10ミリ位切って連結しています。

もう少しマグネットの強い、5ミリ短いのを作って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48625325
2023-08-13
用途:
ツールチェスト内に
株式会社川田商会 協栄自工 様

2回目の購入です。
ツールチェストの中に設置して使います。
すっきりして良いです。
ソケットを抜くときズレるので、出来ればもう少しマグネットを強くして欲しい。
ソケット部を少し緩くして貰っても良いけど。

1人が参考にしています
対象商品:
48625307
2022-09-05
用途:
本当に良く出来ていますが
個人のお客様

私は1/4インチのショートとディープのソケットに使用して
本体の工具箱への取り付け具合、ソケットのはまり具合
本当に良かったですが、これはソケットが軽いおかげ
かも知れません。3/8インチでの確認は出来ていませんので
他のレビューを確認してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
クリップのみの販売はありますか。
回答:
クリップのみの取り扱いはございません。
2021-01-22
質問:
収納数は何個ですか。
回答:
こちらの商品はソケットを10個収納できるものとなっております。
1人が参考にしています
2021-01-22

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする