ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの ボトムス 介護従事者用
Natural Smile レディスアクティブパンツ TP6301L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48625335
品番
TP6301L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
後ろ右側にはポケット。フラットでシルエットに響きません。
ウエスト総ゴム・サイズ調節用のコード付き。
自分のサイズに調節可能。
両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
72
仕様
両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット
種別
アクティブパンツ
ウエスト(cm)
80
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
64-4144-22
生地
ツイル
色番
8
性別
女性用