防災長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48625553 品番BN-860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

作業に最適。先芯・踏み抜き防止板内蔵多機能ブーツ。

ブラック 標準質量(g/片足)1100(L) 仕様フード付 材質PVC サイズLL 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)27〜27.5 機能耐油、踏み抜き防止、防滑、耐薬品、静電防止 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48625553 BN-860 21219015 BN-860-LL 耐薬品長靴(防災長靴) ケニス 耐薬品長靴(防災長靴) ケニス 1足 6,398
欠品中
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48625544
2023-04-08
用途:
機械修理

昔から長靴の中に作業ズボンの裾を入れて使用していますが、この長靴ではズボンの裾を中に入れることができません。人それぞれの体型だからとか思われるかもしれませんが、今まで何種類もの長靴を履いてきましたが、どれも余裕で入れることができていました。

対象商品:
48625544
2022-05-03
用途:
屋外作業
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

つま先に芯入りかつ丈が長く絞りがついているので雪の中の作業でも重宝します。価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする