防災長靴

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48625578 品番BN-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

作業に最適。先芯・踏み抜き防止板内蔵多機能ブーツ。

ブラック 標準質量(g/片足)1100(L) 仕様フード付 材質PVC サイズ4L 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)29〜29.5 機能耐油、踏み抜き防止、防滑、耐薬品、静電防止 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48625544
2023-04-08
用途:
機械修理

昔から長靴の中に作業ズボンの裾を入れて使用していますが、この長靴ではズボンの裾を中に入れることができません。人それぞれの体型だからとか思われるかもしれませんが、今まで何種類もの長靴を履いてきましたが、どれも余裕で入れることができていました。

対象商品:
48625544
2022-05-03
用途:
屋外作業
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

つま先に芯入りかつ丈が長く絞りがついているので雪の中の作業でも重宝します。価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする