ちょっとブーツ 紳士

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48625657 品番 HM9025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

今までなかった筒丈が新しい。ちょっとの軽作業に履きやすい長靴。

サイズ(cm)26.5〜27 ブラック 材質(アッパー)PVC 形状ミドルカット サイズLL 種類作業靴 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)400(L) 対象男性用 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48625648
2021-03-05
用途:
畑仕事
サービス業

畑仕事用に買いましたが、軽くて楽ちんですが、もう少しだけ丈が長い方が良かったです。

対象商品:
48625632
2020-08-12
用途:
通勤バイクに使用

バイク乗りです。色々なブーツや防水性の高い靴を買いましたが、土砂降りには全く効果がなかったので、はやり長靴のような製品でないとだめだと思いこの製品を購入しました。もう少しデザインが工夫されていると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする