阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 先芯なし長靴
ちょっとブーツ 婦人
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48625684
品番
LB8406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
今までなかった筒丈が新しい。ちょっとの軽作業に履きやすい長靴。
サイズ(cm)
25〜25.5
色
ワイン
形状
ミドルカット
サイズ
L
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
320(M)
対象
女性用
靴タイプ
半長靴