TP6802U Natural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U ボンマックス 48625685

Natural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
股下(cm)80
内容量1本注文コード48625685品番TP6802U
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

制電素材で布が脚にまとわりつきにくく、さらりとして着心地の良いパンツです。
こだわりのカラーバリエーションはどれも色あわせに優れ、トップスとのコーディネートも楽しめます。
ウエストゴム・コード仕立てで屈伸時もウエストがらくちんです。
内股にマチを付け、脚捌きや肌あたりをよくしました。
両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット付きです。
右後ろのポケットは左下にまるみを持たせ、シルエットを穏やかに。
ウエスト右側のループにはネームやPHSを固定できます。

ブルーサイズ3L股下(cm)80仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側アウトポケット、右脇ウエストにループ付、股下マチ仕様種別スクラブパンツ混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)92機能制電素材ヒップ(cm)118.5アズワン品番64-4144-97生地トロピカル色番6性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625475
2022-07-12
用途: ユニフォーム
医療・福祉・介護関連業

今まで仕事ではいていたズボンが古くなったので購入しました。さらっとしていてとてもよいです。男女兼用なので仕方ないですがフロントチャックがあると便利ですね。

対象商品 : 48625448
2020-07-19
用途: 診療時
吉田歯科医院医療・福祉・介護関連業

176cm63kgですが、丈・ウエスト共にジャストサイズでした。ややタイトなシルエット。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする