※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMH160304-MV MC5015 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH) 三菱マテリアル 48625765 TPMH160304-MV MC5015 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH) 三菱マテリアル 48625765 TPMH160304-MV MC5015 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH) 三菱マテリアル 48625765 TPMH160304-MV MC5015 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH) 三菱マテリアル 48625765

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48625765 品番TPMH160304-MV MC5015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄旋削用CVD材種枠を超え、セラミックス材種を凌ぐ広範囲な適用領域を可能としました。
これにより、鋳鉄部品の高速高能率加工と、切刃の信頼性向上による長寿命化で、加工費削減効果を実感いただけます。
超厚膜Al2O3:独自新技術による超厚膜Al2O3が、圧倒的な耐摩耗性を実現。MC5005に採用。
特許技術 ナノテクスチャーテクノロジー:結晶成長を最も硬い方向に制御し、かつ微細組織を維持したことで、すぐれた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。
特許技術 TOUGH(タフ)-グリップテクノロジー:コーティング層間の密着度を極限まで上げ、はがれにくい被膜強靭化を実現。

用途
材種 MC5005:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の連続切削
材種 MC5015:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続切削
形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状一部円筒穴+片面取(70〜90°) 材種MC5015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 ブレーカ記号MV 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする