※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌メディガーゼ RS8-10(16袋)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48626097 品番22820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホスピタルガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
ホスピタルガーゼと同等の吸収量・吸収速度があります。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。
折タイプごとに色分けしているため、ひと目で折タイプの識別が可能です。

寸法(mm)207×146×211 質量(kg)1.2 折数8ツ折 寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする