ラミネーター A3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48626106 品番Zeus3 A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。
フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載
PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。
〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。
〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。
〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。
〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。
〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。

適合サイズA3 ホワイト 付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚 その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付 サイズA3 コード長さ(m)1.5 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間最短60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.75 保証期間1年 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最速1400 最大加工厚(mm)0.075〜0.25 温度設定1段階+コールド 最大投入幅317mm(A3) ラミネートホット&コールドラミネート 対応フィルム厚さ(μm)75〜250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48626106
2025-10-17
用途:
社内許可証発行
製造業

スピードが速いため、仕事がはかどるのでとても良かったです。

対象商品:
48626106
2024-09-06
用途:
作業用
製造業

仕上がりが綺麗じゃない
他社のラミネートを使用するとボコボコ感があり、フェローズのラミネートだと多少綺麗な仕上がりにはなるが、他のラミネーターを借りて使用したが両方綺麗な仕上がりになった。
フェローズ用のラミネートを買わないと総合性がないのもどうかと思います。
更にフェローズ用を使用するように促してくるのもどうかと思います。
高価なのに安価なラミネーターの方がよっぽど使えます。
ラミネートでこんな不満が出てくるとは思いもしませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする