※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウスイ包装
ウスイ包装の 荷札・デリバリーパック
ウスイ包装の デリバリーパック
USパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2500枚)
注文コード
48626167
品番
US-1032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
B5書類四つ折りサイズ
サイズ
B5書類四つ折り
タイプ
横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
0.06×100×160
着色
(下部フィルム)赤
関連資料:
仕様詳細(0.12MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません