Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの 作業帽
Lee ワークキャップ LCA99003
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48626297
品番
LCA99003
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
F
材質
ストレッチデニム
混率(%)
綿80、ポリエステル20
頭囲(cm)
約59
色番
6