Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの 作業帽
Lee ベースボールキャップ LCA99004
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
インディゴネイビー
材質
ストレッチデニム
注文コード
48626349
品番
LCA99004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
インディゴネイビー
サイズ
F
材質
ストレッチデニム
混率(%)
綿80、ポリエステル20
頭囲(cm)
約59
色番
8