※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000枚) 注文コード48626359 品番US-1083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。

用途A4書類三つ折りサイズ サイズA4書類三つ折り タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)0.06×135×240 着色(下部フィルム)青
関連資料:仕様詳細(0.12MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする