Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの 作業帽
Lee ベースボールキャップ LCA99005
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48626367
品番
LCA99005
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
F
材質
ストレッチダック
混率(%)
綿87、ポリエステル13
頭囲(cm)
約59
色番
4