曜日別特売
LCK79003 胸当てエプロン Lee 48626507

胸当てエプロン

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード48626507品番LCK79003
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機能的なポケットが特徴の胸当てエプロン。
ベーシックなデザインながらも、ダブルポケットが特徴的な胸当てエプロン。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
肩ひもがズレにくいホール付き。斜めポケット付きフロントポケット。オリジナルネームタグ。

ブルーサイズフリー混率(%)綿80、ポリエステル20着丈(cm)85身幅(cm)72生地ストレッチデニム色番6
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22650197
2022-07-12
用途: カフェエプロンとして使用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

通常業務に使用しています。
胸部分の余白に店舗ロゴをプリントしています。

対象商品 : 48626473
2022-09-19
用途: 販売
その他業種

斜めのポケットと前ポケット付いていて使いやすいと思います。

2020-12-29
用途: 飲食店用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

接客用に使用しています。
Leeブランドでデザインも良く重宝しています。

1が参考にしています
2019-10-12
用途: 飲食接客用
飲食業

ストライプを選択しましたが 背が低くてぽっちゃりですが スッキリ見えて良かったです。
洗濯してもシワになりにくく 年齢問わず使用できそうです。

対象商品 : 22650197
2017-12-01
用途: カラーリングやパーマの時
サービス業

素材もストレッチが効いていて柔らかなので使用感とても良いです。また、購入したいと思います。

対象商品 : 22650197
2016-05-05
用途: 接客用に購入しました。
ジェラテリア クレメリーチェ飲食業

記事もしっかりしてデザイン性も良く気に入りました。
また機会があったら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする