アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 環境測定(自然環境/安全環境)
アーテック[学校教材・教育玩具]の アルコールチェッカー
アーテック[学校教材・教育玩具]の アルコールチェッカー関連商品
アルコール検知センサーユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48626587
品番
52350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単!
交換式センサーユニット。
携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
30×87×18.5
使用温度範囲(℃)
5〜35
測定範囲(mg/L)
【呼気中アルコール濃度】0.00〜0.95
寿命
購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0〜40
注意
※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム「AL-LOG」と合わせてご使用ください