アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 環境測定(自然環境/安全環境)
アーテック[学校教材・教育玩具]の 温度計・温湿度計
アーテック[学校教材・教育玩具]の 温度計
オートディスペンサー付高速測定サーマルカメラ8インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48626648
品番
52315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
顔認証・温度検知と手指消毒が同時にできる!
場所をとらないオートディスペンサー一体型サーマルカメラが登場!
セット内容
サーマルカメラ×1、ポールスタンドベース×1、ポールスタンド柱×1、オートディスペンサー×1
材質
アルミ合金、ABS
寸法(mm)
【オートディスペンサー本体】120×116×260【ポールスタンド】320×290×1100(支柱を除く)【サーマルカメラ8インチ】360×125×90
USBケーブル(m)
1
測定温度範囲(℃)
0〜40