山口包装工業
山口包装工業の 包装紙・防錆紙
山口包装工業の クラフト紙
筒状クラフト紙 白 680×445(4枚組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48626684
品番
40198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
クレヨン等で着色できる
材質:晒クラフト4層。サイズ:680×445mm。セット内容:本体×4枚組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×4枚組
材質
晒クラフト4層
寸法(mm)
680×445
色
白