CO/CO2チェッカー PTH-9R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48626815 品番PTH-9R
参考基準価格(税別)¥14,364 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。
CO/COを同時測定
画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。
2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。
カスタムアラート機能
PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。
一酸化炭素アラーム設定範囲:150〜500ppm
二酸化炭素アラーム設定範囲:1500〜5000ppm
それぞれ1ppm単位で設定可能
省電力モード
内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。
スクエアデザイン
安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!

付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm)98×90×40 質量(g)192 電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー 温度測定範囲(℃)0〜50 機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード 対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素 設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150〜500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500〜5000ppm 充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間) 入力電源USBType-C/DC5V〜DC24V(最大急速充電プロトコル対応10〜65W) 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10〜500、【二酸化炭素】400〜5000 稼働時間(時間)最大80 検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする