サンプル画像
プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
プラネックスコミュニケーションズの ディスプレイ/モニター本体
PLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48626867
品番
MOM-7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
セット内容
MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書
質量(g)
680(壁掛けキット含む)
消費電力(W)
24
電源
DC12V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
189×120×25
保存温度(℃)
-10〜55
通信方式
USB(タッチパネル)
コントラスト比
800:1
解像度
1024×600ドット
保証期間
1年間
視野角
170°(H) / 170°(V)
応答速度
28ms
入力端子
VGA、HDMI
VESAマウント(mm)
75×50
動作湿度(%)
10〜70(結露なきこと)
保存湿度(%)
10〜70(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
7インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
静電容量方式
動作温度範囲(℃)
0〜40
映像入力
VGA、HDMI
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
450
注意
※VGAとHDMI入力は同時に表示することはできません。
※一部のVGA出力機器では、VGA規格に沿っていない場合があります(周波数、クロック)。そのような機器は本機では正常に表示されません。また、マルチスキャンモニタではVGA規格に沿わない機器でもサポートして表示することが出来るものがございますので、他のモニタで表示可能で本機で表示できない機器が存在します。あらかじめご了承ください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。