- COOLPIX W100 Nikon(ニコン) 48627206

- COOLPIX W100 Nikon(ニコン) 48627206 - COOLPIX W100 Nikon(ニコン) 48627206 - COOLPIX W100 Nikon(ニコン) 48627206

COOLPIX W100

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48627206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インターフェース
【USB】Hi-Speed USB
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
フラッシュ
【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.3〜3.1m(広角側)、約0.6〜1.7m(望遠側)
【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
露出制御
【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
【露出モード/撮影モード】オートでとる、場面を変える(夜景をとる、アップでとる、食べ物をとる、水中でとる、水中顔フレーミング、観察写真をとる、続けてとる〈約4.7コマ/秒で11コマ[大(13M)]〉、花火をとる、逆光でとる、鏡に映す、ビー玉に映す、ネオン風にとる、マンガ風にとる、ふんわりとる、ミニチュア風にとる、ミニチュア風動画をとる、光の軌跡をのこす)、写真をかざる、色を変える(明るさを変える、鮮やかさを変える、好きな色を残す)
【露出制御】プログラムオート
【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1段刻み)可能
【ISO感度】ISO125〜1600
オートフォーカス
【方式】コントラスト検出方式
【撮影距離範囲】先端保護ガラス面中央から約5cm〜∞(広角側)、約50cm〜∞(望遠側)、[アップでとる]、[食べ物をとる]、[水中でとる]、[鏡に映す]、[ビー玉に映す]、[ネオン風にとる]、[マンガ風にとる]、[ふんわりとる]、[ミニチュア風にとる]、[ミニチュア風動画をとる]、[好きな色を残す]の時は先端保護ガラス面中央から約5cm(広角側)〜∞
【AFエリア】中央、顔認識、ターゲットファインドAF
有効画素数1317万 ズーム(光学)3倍 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ 型式コンパクトデジタルカメラ ブルー 質量(g)177(電池、メモリーカード含む) 出力HDMI端子経由で接続可能 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)、ACアダプター EH-62G(別売) 適合規格DCF、Exif2.3 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃〜+40℃(陸上)、0℃〜40℃(水中) 倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38(突起部除く) レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR 記録媒体内蔵メモリー(約22MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 総画素数1417万 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(メーカー試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) 焦点距離(mm)4.1-12.3mm(35mm判換算30-90mm相当の撮影画角) 電池寿命【静止画撮影時】約220コマ(EN-EL19使用時)、【動画撮影時】約1時間30分(EN-EL19使用時) レンズ構成5群6枚 耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠したメーカー試験条件 アダプター型式ACアダプター EH-62G(別売) 撮像素子1/3.1型原色CMOS 記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 露出補正可能 開放F値f/3.3-5.9 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 セルフタイマー10秒、笑顔シャッター、5秒(自分撮りタイマー) 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】大(1080p)(SDメモリーカード使用時の初期設定※):1920×1080(約30fps)、小(640):640×480(約30fps)、小(むかし風):640×480(約15fps) 出力端子Micro-USB端子 手ブレ補正機能電子式(動画) ISO感度設定ISO 125〜1600 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3〜3.1m(広角側)、約0.6〜1.7m(望遠側) 言語表示日本語、にほんご、英語 耐寒性耐低温 シャッタースピード1/2000〜1秒、25秒([場面を変える]の[光の軌跡をのこす]の[星空]) モニタ2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200] 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) USBタイプHi-Speed USB 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48627206
2019-08-28
用途:
工事記録
サービス業

防水が必須で今まで海で使用前提の上のクラスばかり探してましたが、コレは動画が4Kでないとか、機能がシンプルで価格が安い、正に目からウロコ的商品です。モノタロウユーザーには絶対おすすめです。

対象商品:
48627206
2019-07-19
用途:
公園の夜間巡回

画面に入れるタイムスタンプの設定が年月日のみで時刻を入れることができなかった。

対象商品:
48627224
2019-03-12
用途:
細かい傷や異物、汚れの報告用
製造業

会社で製造している製品の細かい傷や異物、汚れ等の撮影に使用していますが、至近距離からフラッシュ無しでもピントがよく合い、操作性も良いです。防水仕様なので、パソコンに撮影データを転送するには内蓋を開けて中にある端子にケーブルを挿す必要があり、そこだけ面倒ですが、それは大した問題ではありません。小物を撮るのに向いています。

対象商品:
48627215
2019-01-24
用途:
現場写真撮影用
株式会社日さく 様

スマホと連携するアプリSnapBridgeが素晴らしい。
カメラとスマホがBluetoothで常時接続され、カメラで撮った写真が即座にスマホに保存されるため、写真整理が効率良く行えるようになりました。
現場で使うため、耐衝撃、耐水性も気に入ってます。

対象商品:
48627215
2017-10-28
用途:
工場内でビフォー/アフターの写真を撮ります

非常に丈夫で壊れない。使いやすい。ニコンなので安心です。すでに5台購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする