画像準備中

メンズシャンブレー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズXXL 注文コード48627383 品番LCS46003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

細部にまでこだわったシャンブレーシャツ。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。

ホワイト サイズXXL 種別長袖シャツ 混率(%)綿85、ポリエステル15 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64 着丈(cm)76 バスト(cm)120 生地ストレッチシャンブレー 色番15
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする