メンズシャンブレー半袖シャツ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48627417 品番 LCS46005
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

風合いのある生地で清潔感ときちんと感を演出。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。

ブルー サイズXXL 種別半袖シャツ 混率(%)綿85、ポリエステル15 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 バスト(cm)120 生地ストレッチシャンブレー 色番7
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする