LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 48628738

メンズジップアップジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード48628738品番LWB06001
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

1929年デビューのLeeの名品『91-B』をベースに現代的にアップデイトしたメンズジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。伝統的なディテールと現代のニーズを合わせたジャケット。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。

ブラックサイズM種別ジップアップジャケット混率(%)綿/80、ポリエステル/20肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)64バスト(cm)115生地ストレッチデニム色番16
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22648666
2017-09-08
用途: バイクに乗るとき。
合同会社古塚商事

きじの割合風をとうさない素材を希望します。あと衿なしデザインがあれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする