メンズジップアップジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48628765 品番 LWB06001
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

1929年デビューのLeeの名品『91-B』をベースに現代的にアップデイトしたメンズジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。伝統的なディテールと現代のニーズを合わせたジャケット。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。

ブラック サイズXXL 種別ジップアップジャケット 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 バスト(cm)130 生地ストレッチデニム 色番16
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22648666
2017-09-08
用途:
バイクに乗るとき。
合同会社古塚商事 様

きじの割合風をとうさない素材を希望します。あと衿なしデザインがあれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする