メンズペインターパンツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48628869 品番 LWP66001
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

伝統のペンターパンツ「11-Z」モデルを忠実に再現しながらもすっきりとしたシルエットにアップデートしたパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
斜めポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。サイドのツールポケット。後ろポケット。

ブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)77.5 有効ウエストサイズ(cm)70〜74 種別ペインターパンツ サイズS 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 ヒップ(cm)98 生地ストレッチデニム 色番16 性別男性用
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48628853
2020-03-15
用途:
藪の手入れ
農・林・水産業

履き心地がよく、生地もしっかりしていて大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする